Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMCO GW135H -hydrometrin ominaispaino 0.001 | AG2UME 32GA29

THERMCO GW135H Hydrometrin ominaispaino 0.001

Varastossa
Tuote: AG2UME Malli: GW135HRistiviite: 32GA29

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydrometri
Pituus260mm
alue1.500/1.550
AsteikkoTietty painovoima
Skaalaa jaot0.001

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9025802000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusalueAsteikkoSkaalaa jaotTemp. alueHinta
THERMCO ACC8540PC Hydrometrin ominaispaino 0.002 | AG2UDW 32FY73 ACC8540PC300mm1.000/1.220Tietty painovoima0.002-€127.13
THERMCO ACC8541PC Hydrometrin ominaispaino 0.002 | AG2UDX 32FY74 ACC8541PC300mm1.200/1.420Tietty painovoima0.002-€127.13
THERMCO ACC8542PC Hydrometrin ominaispaino 0.002 | AG2UDY 32FY75 ACC8542PC300mm1.400/1.620Tietty painovoima0.002-€127.13
THERMCO GW101H Hydrometer Lpg 0.001 | AG2UJJ 32FZ91 GW101H380mm0.500/0/650LPG0.00130 astetta 90 astetta F€74.10
THERMCO GW082H -hydrometrin ominaispaino 0.0005 | AG2UJK 32FZ92 GW082H330mm0.650/0.700Tietty painovoima0.0005-€43.14
THERMCO GW083H Hydrometrin ominaispaino 0.0005 | AG2UJL 32FZ93 GW083H330mm0.700/0.750Tietty painovoima0.0005-€43.14
THERMCO GW084H -hydrometrin ominaispaino 0.0005 | AG2UJM 32FZ94 GW084H330mm0.750/0.800Tietty painovoima0.0005-€43.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMCO GW135H Hydrometrin ominaispaino 0.001
€43.14 / yksikkö