Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMCO ACCD370P Dig Therm Pt100 Thermo-100 / 300c | AE7NJM 5ZPF4

THERMCO ACCD370P Dig Therm Pt100 Thermo-100/300c

Varastossa
Tuote: AE7NJM Malli: ACCD370PRistiviite: 5ZPF4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€581.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen lämpömittari
Automaattinen virrankatkaisuN
Akun tyyppiAAA
KalibrointitodistusY
Data HoldY
näyttönestekidenäyttö
AnturiliitinPt100
päätöslauselma0.1
Temp. alue-148 - 572 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMCO ACCD370P Dig Therm Pt100 Thermo-100/300c
€581.92 / yksikkö