Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen taskulämpömittari THERMCO ACC320DIG Muovi AC9VUC 3KTR5

THERMCO ACC320DIG digitaalinen taskulämpömittari muovia

Varastossa
Tuote: AC9VUC Malli: ACC320DIGRistiviite: 3KTR5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigital Pocket Lämpömittari
tarkkuus+/- 1 astetta C
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi1.5 V hopeaoksidi
KalibrointitodistusNIST
Kotelon materiaaliMuovi
Tutkinnot0.1 Tutkinnot
näyttö4-numeroinen digitaalinen LCD-näyttö
päätöslauselma0.1 Tutkinnot
Varren pituus5"
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-58 - 302 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusTemp. alueHinta
Digitaalinen taskulämpömittari THERMCO ACC330DIG Muovi AC9VUE 3KTR8 ACC330DIG5"-58 - 302 astetta F€39.69
Digitaalinen THERMCO ACC310DIG -lämpömittari, 8 tuuman pituus | AC9VUJ 3KTT8 ACC310DIG8"-58 - 536 astetta F€43.01
THERMCO ACC610DIG Digitaalinen taskulämpömittari, muovi AC9VUK 3KTU1 ACC610DIG5"-58 - 302 astetta F€41.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMCO ACC320DIG digitaalinen taskulämpömittari muovia
€42.29 / yksikkö