THERMAL DYNAMICS 1-1734-1 plasmaleikkuri, Cutmaster A120, 120 A, 25 jalkaa kone

Varastossa
Tuote: CU6KYC Malli: 1-1734-1Ristiviite: 61RG80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,127.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlasma Cutter

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
THERMAL DYNAMICS 1-1330-1 Plasmaleikkuri, Cutmaster 102, 100 A, 20 Ft Kädessä pidettävä | CU6KXY 20UJ67 1-1330-1€6,206.90
THERMAL DYNAMICS 1-5830-1 Plasmaleikkuri, Cutmaster 58, 60 A, 20 ft Kädessä pidettävä | CU6KXZ 61RG78 1-5830-1€3,662.81
THERMAL DYNAMICS 1-5631-1X Plasmaleikkuri, Cutmaster 60i, 60 A, 50 ft Kädessä pidettävä | CU6KYA 54TA05 1-5631-1X€4,188.35
THERMAL DYNAMICS 3-5630-1X plasmaleikkuri, Cutmaster 60i, 60 A, taskulamppu ei sisälly toimitukseen | CU6KYB 54TA06 3-5630-1X€3,957.16
THERMAL DYNAMICS 1-1334-1 Plasmaleikkuri, Cutmaster A80, 80 A, 25 ft Kone | CU6KYD 61RG79 1-1334-1€7,123.16
THERMAL DYNAMICS 1-4000-1 Plasmaleikkuri, Cutmaster 40, 40 A, 15 ft Kädessä pidettävä | CU6KYE 56LE80 1-4000-1€2,640.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMAL DYNAMICS 1-1734-1 plasmaleikkuri, Cutmaster A120, 120 A, 25 jalkaa kone
€9,127.66 / yksikkö