Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMACEL 6ZRFG3X4048 Putkikääreeriste 1/2 tuuman arkin koko | AD8YPK 4NLN6

THERMACEL 6ZRFG3X4048 Putkikääreeristys 1/2 tuuman levyn koko

Varastossa
Tuote: AD8YPK Malli: 6ZRFG3X4048Ristiviite: 4NLN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristysarkki
Noin "R" -arvo2
Noin R-kerroin2
VäriMusta
Käytettäväksi päälläPutki
Materiaalielastomeeriset
Arkin koko36 "x 48"
Temp. alue-330 - 210 astetta F
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3921135000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinPaksuusHinta
THERMACEL 6ZRFG3X4068 Putkikääreeriste 3/4 tuuman arkin koko | AD8YPL 4NLN7 6ZRFG3X406833 / 4 "€82.67
THERMACEL 6ZRFG3X4100 putkikääreeristys 1 tuuman arkin koko | AD8YPM 4NLN8 6ZRFG3X410041"€83.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMACEL 6ZRFG3X4048 Putkikääreeristys 1/2 tuuman levyn koko
€85.25 / yksikkö