Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THEBEN TR-611-TOP-2-12 / 24V Elektroninen ajastin Din Rail 24Hr / 7D 1 Channel 84Mem | AF9ZPN 30YH19

THEBEN TR-611-TOP-2-12/24V elektroninen ajastin Din-kiskon 24h/7D 1-kanavainen 84Mem

Varastossa
Tuote: AF9ZPN Malli: TR-611-TOP-2-12/24VRistiviite: 30YH19

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€368.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria10
Varmuuskopiointiaika10 v.
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys2.75 "
Näytön korkeus3 / 4 "
Näytön leveys1"
Liitekestomuovi
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus3.5 "
HP @ 120V2600W
Maks. Päälle / pois-jaksot84
Maks. Ajan asetus7 Days
Min. Ajan asetus1 sekuntia.
AsennusDIN-kisko
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Pulssitapahtumien määrä84
Käyttölämpötila.-30 astetta 55 astetta C.
Toimintatila7 Days
Pulssin kesto1 sekuntia.
Jännite12 / 24 VAC
Watts0.3
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9107008000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varalaite: litiumakku
    • Erityisominaisuudet: Ohjelma, jossa on nolla ristikytkentä ja itsekehotettava ohjelmointi, pulssipiiri ja muut päälle / pois kytkentäpisteet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteYhteydenottolomakeMaks. Ajan asetusWattsLeveysMin. Ajan asetusKanavien lukumääräNapojen lukumääräHinta
THEBEN TR-610-TOP-2-120V Elektroninen ajastin Din Rail 24Hr / 7D 1-kanavainen AF9ZWU 30YH12 TR-610-TOP-2-120V120 VACSPDT7 Days0.81.5 "1 min.11€269.26
THEBEN TR-610-TOP-2-220V Elektroninen ajastin Din Rail 24Hr / 7D 1-kanavainen AF9ZWV 30YH13 TR-610-TOP-2-220V220 VACSPDT7 Days0.81.5 "1 min.11€248.67
THEBEN TR-610-TOP-2-12 / 24V elektroninen ajastin Din-kisko 24Hr / 7D 1-kanavainen | AF9ZWW 30YH14 TR-610-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDT7 Days0.31.5 "1 min.11€264.30
THEBEN TR-612-TOP-2-120V Elektroninen ajastin Din-kisko 24Hr / 7D 2-kanavainen AF9ZWX 30YH15 TR-612-TOP-2-120V120 VAC(2) SPDT7 Days0.81.5 "1 min.22€328.30
THEBEN TR-622-TOP-2-12 / 24V Elektroninen ajastin Din Rail 24Hr / 7D 2-kanavainen 84Mem | AF9ZWZ 30YH21 TR-622-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VAC(2) SPDT7 Days0.31.5 "1 sekuntia.22€467.84
THEBEN SEL-170-TOP-2-120V elektroninen ajastin Din Rail Astro 24Hr / 7D | AF9ZXA 30YH22 SEL-170-TOP-2-120V120 VACSPDT7 Days0.81.5 "1 min.11€450.71
THEBEN SEL-170-TOP-2-12 / 24V elektroninen ajastin Din Rail Astro 24Hr / 7D | AF9ZXC 30YH24 SEL-170-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDT7 Days0.31.5 "1 min.11€477.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THEBEN TR-611-TOP-2-12/24V elektroninen ajastin Din-kiskon 24h/7D 1-kanavainen 84Mem
€368.04 / yksikkö