Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 11571TF kovametallipäätehtaan neliö 7/32 9/16 Cut L | AC6PDN 35V145

YG-1 TOOL COMPANY 11571TF kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/32 9/16 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6PDN Malli: 11571TFRistiviite: 35V145

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija7 / 32 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKaksinkertainen
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus9 / 16 "
LuettelonumeroE5025
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.7 / 32 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus3.375 "
Varsi Dia.3 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11559TF kovametallipäätehtaan neliö 1/8 3/8 leikattu L | AC6PDK 35V142 11559TF1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€82.86
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11563TF kovametallipäätehtaan neliö 5/32 7/16 Cut L | AC6PDL 35V143 11563TF5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€85.59
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11567TF kovametallipäätehtaan neliö 3/16 1/2 leikattu L | AC6PDM 35V144 11567TF3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€87.43
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11574TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/4 5/8 L L AC6PDP 35V146 11574TF1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€96.01
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11577TF kovametallipäätehtaan neliö 9/32 11/16 Leikkaa L | AC6PDQ 35V147 11577TF9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€97.02
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11580TF kovametallipäätehtaan neliö 5/16 3/4 leikattu L | AC6PDR 35V148 11580TF5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€106.90
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11582TF kovametallipäätehtaan neliö 11/32 3/4 leikattu L | AC6PDT 35V149 11582TF11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€110.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11571TF kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/32 9/16 leikkaus L
€95.33 / yksikkö