Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THEBEN SEL-172-TOP-2-12 / 24V elektroninen ajastin Din Rail Astro 24Hr / 7D 2-kanavainen | AF9ZXF 30YH27

THEBEN SEL-172-TOP-2-12/24V elektroninen ajastin Din Rail Astro 24h/7D 2-kanavainen

Varastossa
Tuote: AF9ZXF Malli: SEL-172-TOP-2-12/24VRistiviite: 30YH27

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€598.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria10
Varmuuskopiointiaika10 v.
VäriHarmaa
Yhteydenottolomake(2) SPDT
Syvyys2.75 "
Näytön korkeus3 / 4 "
Näytön leveys1"
Liitekestomuovi
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus3.5 "
HP @ 120V2600W
Maks. Päälle / pois-jaksot84
Maks. Ajan asetus7 Days
Min. Ajan asetus1 min.
AsennusDIN-kisko
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä2
Napojen lukumäärä2
Pulssitapahtumien määrä0
Käyttölämpötila.-30 astetta 55 astetta C.
Toimintatila7 Days
Jännite12 / 24 VAC
Watts0.3
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9107008000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varalaite: litiumakku
    • Erikoisominaisuudet: Ohjelma, jossa on nolla ristikytkentä ja itsekehotettava ohjelmointi ja tähtitieteellinen aika-algoritmi kausittaiseen ajan säätöön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteYhteydenottolomakeMaks. Ajan asetusWattsLeveysMin. Ajan asetusKanavien lukumääräNapojen lukumääräHinta
THEBEN TR-611-TOP-2-12 / 24V Elektroninen ajastin Din Rail 24Hr / 7D 1 Channel 84Mem | AF9ZPN 30YH19 TR-611-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDT7 Days0.31.5 "1 sekuntia.11€440.71
THEBEN TR-610-TOP-2-120V Elektroninen ajastin Din Rail 24Hr / 7D 1-kanavainen AF9ZWU 30YH12 TR-610-TOP-2-120V120 VACSPDT7 Days0.81.5 "1 min.11€290.04
THEBEN TR-610-TOP-2-220V Elektroninen ajastin Din Rail 24Hr / 7D 1-kanavainen AF9ZWV 30YH13 TR-610-TOP-2-220V220 VACSPDT7 Days0.81.5 "1 min.11€282.78
THEBEN TR-610-TOP-2-12 / 24V elektroninen ajastin Din-kisko 24Hr / 7D 1-kanavainen | AF9ZWW 30YH14 TR-610-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDT7 Days0.31.5 "1 min.11€288.20
THEBEN TR-612-TOP-2-120V Elektroninen ajastin Din-kisko 24Hr / 7D 2-kanavainen AF9ZWX 30YH15 TR-612-TOP-2-120V120 VAC(2) SPDT7 Days0.81.5 "1 min.22€355.20
THEBEN TR-622-TOP-2-12 / 24V Elektroninen ajastin Din Rail 24Hr / 7D 2-kanavainen 84Mem | AF9ZWZ 30YH21 TR-622-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VAC(2) SPDT7 Days0.31.5 "1 sekuntia.22€536.24
THEBEN SEL-170-TOP-2-120V elektroninen ajastin Din Rail Astro 24Hr / 7D | AF9ZXA 30YH22 SEL-170-TOP-2-120V120 VACSPDT7 Days0.81.5 "1 min.11€541.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THEBEN SEL-172-TOP-2-12/24V elektroninen ajastin Din Rail Astro 24h/7D 2-kanavainen
€598.16 / yksikkö