Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESA TECHNOLOGY 599-1011-209 levykärjen anturin sisäosa, halkaisija 14 mm | AF6TXA 20HY15

TESA BROWN SHARPE 599-1011-209 Levyn kärjen mittapään sisäosa, halkaisija 14 mm

Varastossa
Tuote: AF6TXA Malli: 599-1011-209Ristiviite: 20HY15

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€460.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn kärjen anturin insertti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9017308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TESA TECHNOLOGY 599-1011-210 levykärjen anturin sisäosa 19mm | AF6TWK 20HX94 599-1011-210€613.82
TESA TECHNOLOGY 599-1011-208 levykärjen anturin sisäosa 4.5 mm | AF6TWZ 20HY14 599-1011-208€547.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-1011-209 Levyn kärjen mittapään sisäosa, halkaisija 14 mm
€460.53 / yksikkö