Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESA TECHNOLOGY 06930013 Pinnan karheusmittari Kannettava | AC7MBV 38N887

TESA BROWN SHARPE 06930013 Kannettava pinnan karheusmittari

Varastossa
Tuote: AC7MBV Malli: 06930013Ristiviite: 38N887

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,607.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinnan karheusmittari
Mitat4.8 x 2.36 x 2.44 "
mittausalueRa 0 jaettu 100 mikro Nm, Rt 0,05 jaettu 400 mikro Nm
ProfiiliEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.079
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Analyysikaavio (Kyllä)
    • Mielivaltainen pituus (tuumaa) (4.8)
    • Katkaisupituus (tuumaa) (.01 / .03 / .10)
    • Näytteenottovälien määrä (2)
    • Näytteenoton pituus (tuumaa) (raja-arvo xc)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 06930013 Kannettava pinnan karheusmittari
€3,607.63 / yksikkö