Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESA TECHNOLOGY 00760228 Kuulakärkisondin sisäosa 1mm | AF6TWH 20HX90

TESA BROWN SHARPE 00760228 Kuulakärkisondin sisäosa 1 mm

Varastossa
Tuote: AF6TWH Malli: 00760228Ristiviite: 20HX90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€393.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallokärjen anturin insertti
rakentaminenKovametalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9017308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TESA TECHNOLOGY 00760229 Kuulakärkisondin sisäosa 2mm | AF6TWJ 20HX91 00760229€393.55
TESA TECHNOLOGY 07.60164 Kuulakärkisondin sisäosa 5mm | AF6TWQ 20HY02 07.60164€203.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00760228 Kuulakärkisondin sisäosa 1 mm
€393.55 / yksikkö