Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 84303 Hiomanauha 3/4 L x 18 tuumaa Pituus n. 120g, 200 Pk | AB9JKQ 2DJK5

3M 84303 Hiomanauha 3/4 L x 18 tuumaa Pituus noin 120 g, 200 Pk

Varastossa
Tuote: AB9JKQ Malli: 84303Ristiviite: 2DJK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€881.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliPolyesterikangas
TaustapainoYF
VäriOranssi
LuokkaLoppu
sisu120
Pituus18 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.13
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineHioma-tyyppiTaustamateriaaliTaustapainoVärisisuPituusHinta
3M 26560 Hiomanauha 2 tuumaa L x 48 tuumaa Pituus Ao 120g, 50 Pk | AB9BPL 2AXW2 265602"AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuKangasXRuskea12048 "€318.33
3M 76859 Hiomanauha 52 L x 103 tuumaa Pituus Ao 120g, 5 Pk | AB9CCZ 2BAJ7 7685952 "AlumiinioksidiAvoin takki, hartsiliimattuKangasYRuskea120103 "€3,374.57
3M 26388 Hiomanauha 2-1/2 x 60 tuumaa alumiinioksidia 120g, 50 pk | AB9JLX 2DKA7 263882.5 "AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuKangasXRuskea12060 "€411.00
3M 26434 Hiomanauha 1-1/2 x 60 tuumaa alumiinioksidia 120g, 50 pk | AB9WRM 2FWY7 264341.5 "AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuKangasXRuskea12060 "€305.48
3M 28591 Hiomanauha 52 tuumaa L x 75 tuumaa Pituus Ao 150g, 5 Pk | AB9WYX 2FYD3 2859152 "AlumiinioksidiSuljettu takki, antistaattinenPaperiFRusketus15075 "€1,082.29
3M 30006 Hiomanauha 1/2w x 18l Kuitukangas Ao Fn, 20 Pk | AC2EDK 2JDR7 300061 / 2 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteidenNylon-Sinivihreä-18 "€265.68
3M 26806 Hiomanauha 2w x 18-15/16 L Ao 120g, 50 Pk | AC2EDX 2JDV5 268062"AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuKangasXRuskea12018 15 / 16 "€239.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 84303 Hiomanauha 3/4 L x 18 tuumaa Pituus noin 120 g, 200 Pk
€881.70 / yksikkö