Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESA TECHNOLOGY 00760157 Ladattava akkupakkaus | AF6TWF 20HX88

TESA BROWN SHARPE 00760157 Ladattava akkupaketti

Varastossa
Tuote: AF6TWF Malli: 00760157Ristiviite: 20HX88

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava akku malleille 5RCK4, 5RCK5, 5RCK6, 20HX85 ja 20HX86

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.83
Laivan leveys (cm)11.75
HS-koodi9017308000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00760157 Ladattava akkupaketti
€142.21 / yksikkö