Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENSABARRIER ROPE-NAUG-29-06 / 0-X-XXXX-XX Klassinen postiköysi Naugahyde-köysi vihreä | AD3GDD 3ZAE5

TENSABARRIER ROPE-NAUG-29-06/0-X-XXXX-XX Classic Post Rope Naugahyde Rope Green

Varastossa
Tuote: AD3GDD Malli: ROPE-NAUG-29-06/0-X-XXXX-XXRistiviite: 3ZAE5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKlassinen esteköysi
Lopeta tyyliKöysi loppuu
Pituus6"
MateriaaliNaugahydi
Köyden väriTummanvihreä
Köysi Dia.1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5607909000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER ROPE-NAUG-29-06/0-X-XXXX-XX Classic Post Rope Naugahyde Rope Green
€73.32 / yksikkö