Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENSABARRIER PSH1-HDSC-33 Announcement Display | AF4YJY 9PX45

TENSABARRIER PSH1-HDSC-33 -ilmoitusnäyttö

Varastossa
Tuote: AF4YJY Malli: PSH1-HDSC-33Ristiviite: 9PX45

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmoitusnäyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER PSH1-HDSC-33 -ilmoitusnäyttö
€115.92 / yksikkö