Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENSABARRIER FRAME-HDSC-33-0711HD-V Sign Frame 11 x 7 Inch Black | AF9RAH 30RH45

TENSABARRIER FRAME-HDSC-33-0711HD-V kylttikehys 11 x 7 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AF9RAH Malli: FRAME-HDSC-33-0711HD-VRistiviite: 30RH45

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltin kehys
VäriMusta
Korkeus11 "
Pituus7"
TyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908595

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER FRAME-HDSC-33-0711HD-V kylttikehys 11 x 7 tuumaa musta
€89.95 / yksikkö