TENSABARRIER ADAPTARAIL-2L-5-36-ANG-1P Adapta-kisko Kulmatolppa kiillotettu kromi | AD3GKW 3ZCC9

TENSABARRIER ADAPTARAIL-2L-5-36-ANG-1P Adapta-kiskon kulmatolppa kiillotettu kromi

Varastossa
Tuote: AD3GKW Malli: ADAPTARAIL-2L-5-36-ANG-1PRistiviite: 3ZCC9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€233.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä estekulma
Pohjan halkaisija.5"
Halkaisija2"
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Korkeus36 "
Rivien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
TENSABARRIER 2L5-36-ANG-3S Adapta-rail-kiskokulma Satiini Ruostumaton | AD3GLB 3ZCE1 2L5-36-ANG-3SSatiini ruostumaton€238.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER ADAPTARAIL-2L-5-36-ANG-1P Adapta-kiskon kulmatolppa kiillotettu kromi
€233.44 / yksikkö