TENSABARRIER 2L5-36-ANG-3S Adapta-rail-kiskokulma Satiini Ruostumaton | AD3GLB 3ZCE1

TENSABARRIER 2L5-36-ANG-3S Adapta-kisko Kulmatolppa satiini ruostumaton

Varastossa
Tuote: AD3GLB Malli: 2L5-36-ANG-3SRistiviite: 3ZCE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä estekulma
Pohjan halkaisija.5"
Halkaisija2"
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton
Korkeus36 "
Rivien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
TENSABARRIER ADAPTARAIL-2L-5-36-ANG-1P Adapta-kisko Kulmatolppa kiillotettu kromi | AD3GKW 3ZCC9 ADAPTARAIL-2L-5-36-ANG-1PKiillotettu Chrome€233.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER 2L5-36-ANG-3S Adapta-kisko Kulmatolppa satiini ruostumaton
€238.11 / yksikkö