TENSABARRIER 8G1B-33-33-33-RCV-vastaanotin, 18 tuuman korkeus musta | AF7GCT 20YM80

TENSABARRIER 8G1B-33-33-33-RCV-vastaanottimen pylväs, korkeus 18 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AF7GCT Model: 8G1B-33-33-33-RCVRistiviite: 20YM80

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€288.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden vyön vastaanotin
Pohjan halkaisija.14 "
Pohjan viimeistelyMusta
PohjamateriaaliaTeräs ABS-muovikannella
Base TypePerus
Korkeus18 "
Lähetä dia.2"
Postitus päättyyMusta
PostimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7326908595

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER 8G1B-33-33-33-RCV-vastaanottimen pylväs, korkeus 18 tuumaa, musta
€288.75 / yksikkö