TENNSCO ZWD-4836 MG Vaijerikansi 48 W x 36 S x 84 Tuumaa Korkeus | AF4BYV 8PGR8

TENNSCO ZWD-4836 MG lankaterassi 48 L x 36 S x 84 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF4BYV Malli: ZWD-4836 MGRistiviite: 8PGR8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€113.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganpäällinen
Kansi materiaaliMetalliverkko
Syvyys36 "
Kantavuus2250 lb
MateriaaliJohdin
Paksuus5 / 16 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
TENNSCO ZWD-3618 lankalevy 72 W x 18 D x 5/16 tuuman korkeus | AF3RQU 8CLP0 ZWD-361818 "72 "€109.10
TENNSCO ZWD-4818-pari MG-lankalevy 96 W x 18 D x 5/16 tuuman korkeus | AF3RQV 8CLP1 ZWD-4818-pari MG18 "96 "€122.21
TENNSCO ZWD-4836-pari MG-lankalevy 96 W x 36 D 2250 Lb. | AF3RQW 8CLP2 ZWD-4836-pari MG36 "96 "€222.76
TENNSCO ZWD-3624 lankalevy 72 W x 24 D x 5/16 tuuman korkeus | AF4DWY 8TKR9 ZWD-362424 "72 "€126.85
TENNSCO ZWD-4824-pari MG-lankalevy 96 W x 24 D x 5/16 tuuman korkeus | AF4PTM 9EYZ7 ZWD-4824-pari MG24 "96 "€151.17
TENNSCO ZWD-4818 MG Vaijerilevy 48 W x 18 S x 5/16 Tuuman Korkeus | AF4RQW 9HNE6 ZWD-4818 MG18 "48 "€66.39
TENNSCO ZWD-3636 lankalevy 36 W x 36 D x 5/16 tuuman korkeus | AF4WNU 9MH94 ZWD-363636 "36 "€144.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZWD-4836 MG lankaterassi 48 L x 36 S x 84 tuumaa korkeus
€113.30 / yksikkö