TENNSCO ZVES-3618D SAND Pultattomat hyllyt 36 x 18 1 hylly | AF6CTM 9WUA0

TENNSCO ZVES-3618D Hiekkapultittomat hyllyt 36 x 18 1 hylly

Varastossa
Tuote: AF6CTM Malli: ZVES-3618D SANDRistiviite: 9WUA0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€59.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvittomat hyllyt
Palkin kapasiteetti1000 lb
VäriHiekka
Kansi materiaalilastulevyn
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti750 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyn kapasiteettiHinta
TENNSCO ZVES-3624D SAND ruuvittomat hyllyt 36 x 24 1 hylly | AF4UZL 9LC33 ZVES-3624D Hiekka24 "500 lb€70.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZVES-3618D Hiekkapultittomat hyllyt 36 x 18 1 hylly
€59.26 / yksikkö