TENNSCO ZLE8-9624A-3D, pultiton hylly, 96 tuuman leveys x 24 tuumaa, syvyys x 96 tuumaa, korkeus | AH9AXJ 39FN32

TENNSCO ZLE8-9624A-3D pultiton hyllyyksikkö 96 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 96 tuuman korkeus

Tuote: AH9AXJ Malli: ZLE8-9624A-3DRistiviite: 39FN32
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€577.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1250 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus96 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti1250 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.345
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZLE8-9624A-3D pultiton hyllyyksikkö 96 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 96 tuuman korkeus
€577.04 / yksikkö