TENNSCO ZLC8-7236A-3D, pultiton hylly, 72 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys x 96 tuuman korkeus | AH9AWW 39FN20

TENNSCO ZLC8-7236A-3D pultiton hyllyyksikkö 72 tuuman leveys x 36 tuumaa syvyys x 96 tuuman korkeus

Tuote: AH9AWW Malli: ZLC8-7236A-3DRistiviite: 39FN20
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€522.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti2000 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus96 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti2000 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.12
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZLC8-7236A-3D pultiton hyllyyksikkö 72 tuuman leveys x 36 tuumaa syvyys x 96 tuuman korkeus
€522.36 / yksikkö