TENNSCO ZL7-9618-3 MED GREY Boltless Rack Starter Starter Unit 96w x 18 D x 84 H | AF4TXH 9K296

TENNSCO ZL7-9618-3 MED GREY pultiton teline-käynnistysyksikkö 96 l x 18 S x 84 K

Tuote: AF4TXH Malli: ZL7-9618-3 MED GREYRistiviite: 9K296
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€382.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton telineen aloitusyksikkö
Kapasiteetti hyllyä kohti2250 lb
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Korkeus84 "
Kantavuus2250 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusLeveysHinta
TENNSCO ZL7-7218-3 MED GREY Boltless Rack Starter Starter Unit 72w x 18 D x 84 H | AF3RJW 8CJD3 ZL7-7218-3 MED HARMAA1750 lb72 "€307.27
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZL7-4818-3 MED GREY Boltless Rack Starter Starter Unit 48w x 18 D x 84 H | AF4DWF 8TKC1 ZL7-4818-3 MED HARMAA2250 lb48 "€235.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZL7-9618-3 MED GREY pultiton teline-käynnistysyksikkö 96 l x 18 S x 84 K
€382.40 / yksikkö