TENNSCO ZA7-4824S-5D pultiton hyllystartteri 48 x 24 5 hylly | AH6XKK 36K440

TENNSCO ZA7-4824S-5D Pultiton hyllykäynnistin 48 x 24 5 hylly

Tuote: AH6XKK Malli: ZA7-4824S-5DRistiviite: 36K440
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€343.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvittomat hyllyt, käynnistin
Palkin kapasiteetti500 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)246.38
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiKansi materiaaliSyvyysKorkeusHyllyjen lukumääräLeveysHinta
TENNSCO ZLC7-9624S-3 Pulttittomat hyllyt Starter 96 x 24 3 Hylly | AH6XKG 36K248 ZLC7-9624S-31600 lbEi eristetty24 "84 "396 "€428.96
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZB7-4818S-5 pultiton hyllystartteri 48 x 18 5 hylly | AH6XKH 36K403 ZB7-4818S-5850 lbEi eristetty18 "84 "548 "€221.45
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZA7-3612S-5D Pulttittomat hyllyt Starter 36 x 12 5 Hylly | AH6XKJ 36K430 ZA7-3612S-5D600 lbLastulevy12 "84 "536 "€243.65
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZB10-3624S-5D pultiton hylly, 36 tuumaa leveys x 24 tuumaa syvyys x 120 tuumaa korkeus | AH9AYA 39FN47 ZB10-3624S-5D1000 lbLastulevy24 "120 "536 "€396.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZA7-4824S-5D Pultiton hyllykäynnistin 48 x 24 5 hylly
€343.55 / yksikkö