TENNSCO ZB10-3624S-5D pultiton hylly, 36 tuumaa leveys x 24 tuumaa syvyys x 120 tuumaa korkeus | AH9AYA 39FN47

TENNSCO ZB10-3624S-5D Pultiton hyllyyksikkö 36 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 120 tuuman korkeus

Tuote: AH9AYA Malli: ZB10-3624S-5DRistiviite: 39FN47
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€396.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvittomat hyllyt, käynnistin
Palkin kapasiteetti1000 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus120 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti1000 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.76
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiKansi materiaaliSyvyysKorkeusHyllyjen lukumääräLeveysHinta
TENNSCO ZLC7-9624S-3 Pulttittomat hyllyt Starter 96 x 24 3 Hylly | AH6XKG 36K248 ZLC7-9624S-31600 lbEi eristetty24 "84 "396 "€428.96
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZB7-4818S-5 pultiton hyllystartteri 48 x 18 5 hylly | AH6XKH 36K403 ZB7-4818S-5850 lbEi eristetty18 "84 "548 "€221.45
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZA7-3612S-5D Pulttittomat hyllyt Starter 36 x 12 5 Hylly | AH6XKJ 36K430 ZA7-3612S-5D600 lbLastulevy12 "84 "536 "€243.65
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZA7-4824S-5D pultiton hyllystartteri 48 x 24 5 hylly | AH6XKK 36K440 ZA7-4824S-5D500 lbLastulevy24 "84 "548 "€343.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZB10-3624S-5D Pultiton hyllyyksikkö 36 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 120 tuuman korkeus
€396.17 / yksikkö