TENNSCO WBCK-3036 levypyöräsarja 2 jäykkä 2 kääntyvä 1000lb | AC4HDT 2ZV22

TENNSCO WBCK-3036 levypyöräsarja 2 jäykkä 2 kääntyvä 1000 lb

Varastossa
Tuote: AC4HDT Malli: WBCK-3036Ristiviite: 2ZV22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyöräsarja
Kuormitusluokitus1000 lb
Kokonaiskorkeus6.5 "
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.912
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)83.5
Laivan leveys (cm)20
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNSCO WBCK-3036 SAND Plate Caster Kit 2 jäykkä 2 kääntyvä | AF3WDN 8DMW8 WBCK-3036 Hiekka€112.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO WBCK-3036 levypyöräsarja 2 jäykkä 2 kääntyvä 1000 lb
€112.51 / yksikkö