TENNSCO WBAT-1-3048C työpöytä 48 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys 2000 lbs | AH9APG 39FL64

TENNSCO WBAT-1-3048C työpöytä 48 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys 2000 paunaa

Varastossa
Tuote: AH9APG Malli: WBAT-1-3048CRistiviite: 39FL64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€669.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 3/8 - 41 3/8 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus2000 lb
PintamateriaaliKaupan alkuun
Yläpaksuus1.75 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.67
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)82.55
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työpöydän / pöydän säätö: Pultattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYläpaksuusVäriSyvyysLeveysTyöpinnan materiaaliEdge TypeKorkeusJalan tyyppiHinta
TENNSCO TW-603034-NEA Tekninen työpöytä 60wx30dx34-40 tuumaa | AC9YJF 3LKZ6 TW-603034-NEA1"Hiekka30 "60 "Muovilaminaatti puristetulle puulleNeliö34 - 40 "Säädettävä korkeus suora-
Tarjouspyyntö
TENNSCO TW-723034-NEA tekninen työpöytä 72wx30dx34 - 40 tuuman korkeus | AC9YJG 3LKZ7 TW-723034-NEA1"Hiekka30 "72 "Muovilaminaatti puristetulle puulleNeliö34 - 40 "Säädettävä korkeus suora-
Tarjouspyyntö
TENNSCO TW-723634-NEA Tekninen työpöytä 72wx36dx34-40 tuumaa | AF4VZV 9MAU7 TW-723634-NEA1"Hiekka36 "72 "MuovilaminaattiNeliö34 - 40 "Säädettävä korkeus suora-
Tarjouspyyntö
TENNSCO WBAT-1-3660C Työpöytä 60 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys 1900 paunaa | AH9AMF 39FL17 WBAT-1-3660C1.75 "Harmaa36 "60 "-Suoraan35 3/8 - 41 3/8 "Suoraan€788.90
TENNSCO WBAT-1-3660S Työpöytä 60 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys 2500 paunaa | AH9AMH 39FL19 WBAT-1-3660S1.5 "Harmaa36 "60 "-Suoraan35 3/8 - 41 3/8 "Suoraan€612.39
TENNSCO WBAT-1-3672C Työpöytä 36 tuumaa Syvyys 1500 lbs Säädettävä jalka | AH9AMK 39FL21 WBAT-1-3672C1.75 "Harmaa36 "72 "-Suoraan35 3/8 - 41 3/8 "Suoraan€885.87
Tarjouspyyntö
TENNSCO WBAT-1-3672S Työpöytä 72 tuumaa leveys x 36 tuumaa syvyys 1800 paunaa | AH9AMM 39FL23 WBAT-1-3672S1.5 "Harmaa36 "72 "-Suoraan35 3/8 - 41 3/8 "Suoraan€667.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO WBAT-1-3048C työpöytä 48 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys 2000 paunaa
€669.20 / yksikkö