TENNSCO WBA-1-3060C Työpöytä 60wx30dx27-7 / 8 - 35-3 / 8 tuuman korkeus | AB2VYM 1PB23

TENNSCO WBA-1-3060C työpenkki 60wx30dx27-7/8 - 35-3/8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AB2VYM Malli: WBA-1-3060CRistiviite: 1PB23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€665.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge TypeNeliö
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus27 7/8 - 35 3/8 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kantavuus1900 lb
Materiaali14 ga. Teräs
Yläpaksuus1.75 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliPakattu puu
Työpöydän kokoonpanoKokoonpanematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)166.37
Laivan leveys (cm)82.55
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysEdge TypeKantavuusMateriaaliYläpaksuusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
TENNSCO WBA-1-3060S Työpöytä 60wx30dx27-7 / 8 - 35-3 / 8 tuuman korkeus | AB2VTQ 1PA81 WBA-1-3060S30 "1/2 "säde2500 lb12 ga. Teräs1.5 "60 "12 ga. Teräs€475.98
TENNSCO WBA-1-3660S Työpöytä 60wx36dx27-7 / 8 - 35-3 / 8 tuuman korkeus | AB2VTR 1PA82 WBA-1-3660S36 "1/2 "säde2500 lb12 ga. Teräs1.5 "60 "12 ga. Teräs€538.44
TENNSCO WBA-1-3072S Työpöytä 60wx30dx27-7 / 8 - 35-3 / 8 tuuman korkeus | AB2VTT 1PA83 WBA-1-3072S30 "1/2 "säde1800 lb12 ga. Teräs1.5 "72 "12 ga. Teräs€519.13
Tarjouspyyntö
TENNSCO WBA-1-3672S Työpöytä 72wx36dx27-7 / 8 - 35-3 / 8 tuuman korkeus | AB2VTU 1PA84 WBA-1-3672S36 "1/2 "säde1800 lb12 ga. Teräs1.5 "72 "12 ga. Teräs€572.89
Tarjouspyyntö
TENNSCO WBA-1-3060W Työpöytä 60wx30dx27-7 / 8 - 35-3 / 8 tuuman korkeus | AB2VTV 1PA85 WBA-1-3060W30 "Neliö3800 lb12 ga. Teräs1.75 "60 "Teurastaja Block Hardwood€834.23
TENNSCO WBA-1-3660W Työpöytä 60wx36dx27-7 / 8 - 35-3 / 8 tuuman korkeus | AB2VTW 1PA86 WBA-1-3660W36 "Neliö3800 lb12 ga. Teräs1.75 "60 "Teurastaja Block Hardwood€948.48
TENNSCO WBA-1-3072W Työpöytä 72wx30dx27-7 / 8 - 35-3 / 8 tuuman korkeus | AB2VTX 1PA87 WBA-1-3072W30 "Neliö3600 lb12 ga. Teräs1.75 "72 "Teurastaja Block Hardwood€1,046.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO WBA-1-3060C työpenkki 60wx30dx27-7/8 - 35-3/8 tuuman korkeus
€665.36 / yksikkö