TENNSCO UPA-144 pystysuora teräs 16 Gauge Sand AB2GWF 1LYV1

TENNSCO UPA-144 pystyasento Teräs 16 Gauge Sand

Tuote: AB2GWF Malli: UPA-144Ristiviite: 1LYV1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€143.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora kokoonpano
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHiekka
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata16
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus144 "
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti5000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.505
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)367.03
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
TENNSCO UPA-84 pystysuora teräs 16 Gauge Sand AB2GWC 1LYU7 UPA-8484 "€89.33
Tarjouspyyntö
TENNSCO UPA-96 pystysuora teräs 16 Gauge Sand AB2GWD 1LYU8 UPA-9696 "€98.61
Tarjouspyyntö
TENNSCO UPA-120 pystysuora teräs 16 Gauge Sand AB2GWE 1LYU9 UPA-120120 "€128.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO UPA-144 pystyasento Teräs 16 Gauge Sand
€143.10 / yksikkö