TENNSCO TWI-72-NE Sähköinen hyllykorotin 72w x 15d x 18h hiekka | AC9YKU 3LLA3

TENNSCO TWI-72-NE sähköinen hyllynnosturi 72 leveys x 15 s x 18h hiekka

Tuote: AC9YKU Malli: TWI-72-NERistiviite: 3LLA3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen hyllykorotin
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHiekka
Syvyys15 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus18 "
MateriaaliMuovilaminaatti / teräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.02
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9403904060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusKantavuusMateriaaliLeveysHinta
TENNSCO RE-18-1560 Sähköinen hyllykorotin 60w x 15d x 18h harmaa | AB2WAQ 1PB72 RE-18-1560Harmaa15 "Jauhemaali18 "450 lbTeräs60 "€172.32
TENNSCO RE-18-1572 Säilytyshyllyn korotus 72w x 15d x 18h Harmaa | AB2WAT 1PB74 RE-18-1572Harmaa15 "Jauhemaali18 "350 lbTeräs72 "€181.77
Tarjouspyyntö
TENNSCO TWI-60-NE Sähköinen hyllykorotin 60w x 15d x 18h hiekka | AC9YKT 3LLA2 TWI-60-NEHiekka15 "Jauhemaali18 "-Muovilaminaatti / teräs60 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO RE-18-1548 Sähköinen hyllykorotin 48w x 15d x 18h harmaa | AD9LZA 4TKT4 RE-18-1548Harmaa15 "Jauhemaali18 "450 lbTeräs48 "€150.66
TENNSCO RE-18-1596 Sähköinen hyllykorotin 96w x 15d x 18h harmaa | AD9LZB 4TKT6 RE-18-1596Harmaa15 "Jauhemaali18 "30 lbTeräs96 "€230.30
Tarjouspyyntö
TENNSCO RE-1060 MED GREY sähköinen hyllykorotin 60 x 10-1 / 2 x 12 harmaa | AF3VMK 8DK23 RE-1060 MED HARMAAHarmaa10.5 "Jauhemaali12 "450 lbTeräs60 "€113.91
TENNSCO RE-1072 SAND Sähköhyllyteline 72 x 10-1/2 x 12 hiekka | AF3VML 8DK24 RE-1072 HiekkaHiekka10.5 "Jauhemaali12 "350 lbTeräs72 "€122.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO TWI-72-NE sähköinen hyllynnosturi 72 leveys x 15 s x 18h hiekka