TENNSCO RE-18-1596 Sähköinen hyllykorotin 96w x 15d x 18h harmaa | AD9LZB 4TKT6

TENNSCO RE-18-1596 Sähköhyllyn nostolaite 96 lev. x 15 s. x 18 k. harmaa

Tuote: AD9LZB Malli: RE-18-1596Ristiviite: 4TKT6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€230.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen hyllykorotin
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys15 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus18 "
Kantavuus30 lb
MateriaaliTeräs
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusKantavuusMateriaaliLeveysHinta
TENNSCO RE-18-1560 Sähköinen hyllykorotin 60w x 15d x 18h harmaa | AB2WAQ 1PB72 RE-18-1560Harmaa15 "Jauhemaali18 "450 lbTeräs60 "€172.32
TENNSCO RE-18-1572 Säilytyshyllyn korotus 72w x 15d x 18h Harmaa | AB2WAT 1PB74 RE-18-1572Harmaa15 "Jauhemaali18 "350 lbTeräs72 "€181.77
Tarjouspyyntö
TENNSCO TWI-60-NE Sähköinen hyllykorotin 60w x 15d x 18h hiekka | AC9YKT 3LLA2 TWI-60-NEHiekka15 "Jauhemaali18 "-Muovilaminaatti / teräs60 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO TWI-72-NE Sähköinen hyllykorotin 72w x 15d x 18h hiekka | AC9YKU 3LLA3 TWI-72-NEHiekka15 "Jauhemaali18 "-Muovilaminaatti / teräs72 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO RE-18-1548 Sähköinen hyllykorotin 48w x 15d x 18h harmaa | AD9LZA 4TKT4 RE-18-1548Harmaa15 "Jauhemaali18 "450 lbTeräs48 "€150.66
TENNSCO RE-1060 MED GREY sähköinen hyllykorotin 60 x 10-1 / 2 x 12 harmaa | AF3VMK 8DK23 RE-1060 MED HARMAAHarmaa10.5 "Jauhemaali12 "450 lbTeräs60 "€113.91
TENNSCO RE-1072 SAND Sähköhyllyteline 72 x 10-1/2 x 12 hiekka | AF3VML 8DK24 RE-1072 HiekkaHiekka10.5 "Jauhemaali12 "350 lbTeräs72 "€122.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO RE-18-1596 Sähköhyllyn nostolaite 96 lev. x 15 s. x 18 k. harmaa
€230.30 / yksikkö