DAYTON 32V141 Säiliösekoitin 3/4 hv 316 ruostumaton teräs | AC6CAE

DAYTON 32V141 Säiliösekoitin vaihteisto 3/4 Hp 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC6CAE Malli: 32V141

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,880.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliösekoitin
HP3/4
Maks. Kierrosluku350
moottori115 - 230 V, 1-vaiheinen
MoottorityyppiTEFC Sähkö
KiinnitysraudatAvaa yläsäiliö
Akselin dia.3 / 4 "
Akselin pituus60 "
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
TyyppiVaihteisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)170.18
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Potkuri (3-teräinen kiinteä)
    • 32V141 on 32V126: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAkselin pituusHinta
DAYTON 32V139 Säiliön sekoittimen vaihteisto 1/3 hv 316 ruostumatonta terästä | AC6CAC 32V1391/348 "€2,287.37
DAYTON 32V140 Säiliösekoittimen vaihteisto 1/2 hv 316 ruostumatonta terästä | AC6CAD 32V1401/248 "€2,639.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V141 Säiliösekoitin vaihteisto 3/4 Hp 316 ruostumaton teräs
€2,880.14 / yksikkö