TENNSCO TW-603034-SEA tekninen työpöytä 60wx30dx34-40 tuumaa korkeus

Tuote: AF4KNM Malli: TW-603034-SEARistiviite: 8ZDD7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteknikko Workbench
VäriHiekka
Syvyys30 "
Edge TypeNeliö
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHiekka
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus34 - 40 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kantavuus2250lb.
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1"
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliESD-laminaatti
Työpöydän kokoonpanoKokoonpanematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.8
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403608081
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusLeveysHinta
TENNSCO TW-723034-SEA Technical Workbench 72wx30dx34 - 40 tuuman korkeus | AC9YJH 3LKZ8 TW-723034-SEA30 "2250 lb72 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO TW-723634-SEA Technical Workbench 72wx36dx34 - 40 tuuman korkeus | AF4NND 9DNP7 TW-723634-SEA36 "2250 lb72 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO TW-603034-SEA tekninen työpöytä 60wx30dx34-40 tuumaa korkeus