TENNSCO TW-723034-SEA Technical Workbench 72wx30dx34 - 40 tuuman korkeus | AC9YJH 3LKZ8

TENNSCO TW-723034-SEA tekninen työpöytä 72wx30dx34-40 tuumaa korkeus

Tuote: AC9YJH Malli: TW-723034-SEARistiviite: 3LKZ8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteknikko Workbench
VäriHiekka
Syvyys30 "
Edge TypeNeliö
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHiekka
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus34 - 40 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kantavuus2250 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1"
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliESD-laminaatti
Työpöydän kokoonpanoKokoonpanematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.45
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403608081
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusLeveysHinta
TENNSCO TW-603034-SEA Technical Workbench 60wx30dx34 - 40 tuuman korkeus | AF4KNM 8ZDD7 TW-603034-SEA30 "2250lb.60 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO TW-723634-SEA Technical Workbench 72wx36dx34 - 40 tuuman korkeus | AF4NND 9DNP7 TW-723634-SEA36 "2250 lb72 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO TW-723034-SEA tekninen työpöytä 72wx30dx34-40 tuumaa korkeus