TENNSCO STS-182172-1SD Vaatekaappi Hiekka 18 tuumaa leveys x 21 tuumaa syvyys x 78 tuumaa korkeus | AH9ATM 39FM42

TENNSCO STS-182172-1SD vaatekaappi kaappi hiekka 18 tuumaa leveys x 21 tuumaa syvyys x 78 tuumaa korkeus

Tuote: AH9ATM Malli: STS-182172-1SDRistiviite: 39FM42
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€659.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHiekka
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahvan tyyppiUpotettu
Koukut per aukko3
perintöMukana
Lukon tyyppiSisältää sisäänrakennetun sylinterilukon ja / tai riippulukon
Kaapin kokoonpano(1) Leveä, (1) Avautuva
Kaapin oven tyyppilouvered
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys19.875 "
Avauskorkeus69.875 "
Avausleveys15.625 "
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys18 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)218.44
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)51.44
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliperintöKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriKaapin kokoonpanoAukkojen määräAvaussyvyysAvauskorkeusAvausleveysHinta
TENNSCO STK-121572-3 HARMAA vaatekaappi (3) leveät (3) aukot | AD2XJR 3W066 STK-121572-3 HARMAAMukanaKokoonpanematonHarmaa(3) Leveät, (3) Aukot-13.875 "69.875 "9.625 "€1,053.05
Tarjouspyyntö
TENNSCO STK-121872-3 HARMAA vaatekaappi (3) leveät (3) aukot | AD2XKD 3W133 STK-121872-3 HARMAAMukanaKokoonpanematonHarmaa(3) Leveät, (3) Aukot-16.875 "69.875 "9.625 "€1,073.87
Tarjouspyyntö
TENNSCO STK-151872-3 HARMAA vaatekaappi (3) leveät (3) aukot | AD2XKE 3W134 STK-151872-3 HARMAAMukanaKokoonpanematonHarmaa(3) Leveät, (3) Aukot-16.875 "69.875 "12.625 "€1,187.43
Tarjouspyyntö
TENNSCO STS-121872-1MG Vaatekaappi (1) Leveä (1) Avautuva | AD8MRJ 4LA27 STS-121872-1MGMukanakoollaHarmaa(1) Leveä, (1) Avautuva-16.875 "69.875 "9.625 "€520.43
Tarjouspyyntö
TENNSCO STS-121872-3MG Vaatekaappi (3) Leveät (3) Aukot | AD8MRK 4LA28 STS-121872-3MGMukanakoollaHarmaa(3) Leveät, (3) Aukot-16.875 "69.875 "9.625 "€1,157.89
Tarjouspyyntö
TENNSCO STS-151872-1MG Vaatekaappi (1) Leveä (1) Avautuva | AD8MRL 4LA29 STS-151872-1MGMukanakoollaHarmaa(1) Leveä, (1) Avautuva-16.875 "69.875 "12.625 "€544.99
Tarjouspyyntö
TENNSCO STS-151872-3MG Vaatekaappikaappi (3) Leveät (3) Aukot | AD8MRM 4LA30 STS-151872-3MGMukanakoollaHarmaa(3) Leveät, (3) Aukot-16.875 "69.875 "12.625 "€1,276.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO STS-182172-1SD vaatekaappi kaappi hiekka 18 tuumaa leveys x 21 tuumaa syvyys x 78 tuumaa korkeus
€659.43 / yksikkö