Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO SRSB-36L Takarengas, 14 Gauge Sand - 2 kpl AB2GVH 1LYR7

TENNSCO SRSB-36L takakeinuvat teräs, 14 Gauge Sand - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2GVH Malli: SRSB-36LRistiviite: 1LYR7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakana kääntyvä aisakiinnike
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHiekka
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus1"
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
TENNSCO SRSB-48L Takarengas, 14 Gauge Sand - 2 kpl AB2GVJ 1LYR8 SRSB-48L48 "€17.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO SRSB-36L takakeinuvat teräs, 14 Gauge Sand - 2 kpl pakkaus
€15.33 / yksikkö