Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-129 SBR Laippatiiviste, 4-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9KCW 55ZA33

USA SEALING BULK-FG-129 SBR laippatiiviste, 4-7/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9KCW Malli: BULK-FG-129Ristiviite: 55ZA33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
Väripunainen
Sisällä Dia.1-5 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4-7 / 8 "
Putken koko1"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-177 SBR Laippatiiviste, 4-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9KCX 55ZA43 BULK-FG-1771 / 8 "€2.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-129 SBR laippatiiviste, 4-7/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€1.30 / yksikkö