TENNSCO RXHS-481872MED GR Suurikapasiteettinen varastoteline 48 tuuman x 72 tuuman korkeus | AF4BZV 8PHA5

TENNSCO RXHS-481872MED GR Suurikapasiteettinen säilytysteline 48 tuumaa leveys x 72 tuumaa korkeus

Tuote: AF4BZV Malli: RXHS-481872MED GRRistiviite: 8PHA5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€800.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurikapasiteettinen teline
Kapasiteetti hyllyä kohti4000 lb
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Korkeus72 "
Kantavuus13,000 lb
Materiaali16 ga. Teräs
Hyllyjen lukumäärä5
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.8
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti hyllyä kohtiSyvyysKorkeusLeveysHinta
TENNSCO RXHS-481884MED GR Suurikapasiteettinen varastoteline 48 tuuman x 84 tuuman H | AF3RHX 8CHM7 RXHS-481884MED GR4000 lb18 "84 "48 "€746.93
Tarjouspyyntö
TENNSCO RXHS-602484MED GR Suuren kapasiteetin säilytysteline 60 tuumaa x 84 tuumaa | AF3RHY 8CHM8 RXHS-602484MED GR3250 lb24 "84 "60 "€962.29
Tarjouspyyntö
TENNSCO RXHS-722496MED GR Suurikapasiteettinen säilytysteline 72 tuuman L x 96 tuuman korkeus | AF3RJU 8CJ74 RXHS-722496MED GR2750 lb24 "96 "72 "€1,250.60
Tarjouspyyntö
TENNSCO RXHS-361872 MED GR Suurikapasiteettinen varastoteline, 36 tuumaa x 72 tuumaa | AF3RKG 8CJK3 RXHS-361872 MED GR4000 lb18 "72 "36 "€692.40
Tarjouspyyntö
TENNSCO RXHS-362496MED GR Suurikapasiteettinen säilytysteline 36 tuuman L x 96 tuuman korkeus | AF4HJH 8X599 RXHS-362496MED GR4000 lb24 "96 "36 "€761.89
Tarjouspyyntö
TENNSCO RXHS-963684MED GR Korkeakorkki säilytysteline 96 W x 36 S x 84 Tuumaa Korkeus | AF4JGT 8Y799 RXHS-963684MED GR2600 lb36 "84 "96 "€2,105.09
Tarjouspyyntö
TENNSCO RXHS-722484MED GR Suuren kapasiteetin säilytysteline 72 tuumaa x 84 tuumaa | AF4KFM 8ZA32 RXHS-722484MED GR2750 lb24 "84 "72 "€1,199.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO RXHS-481872MED GR Suurikapasiteettinen säilytysteline 48 tuumaa leveys x 72 tuumaa korkeus
€800.65 / yksikkö