TENNSCO REI-1048-WK-1 Elektroninen nousuputki 48 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys 600 paunaa | AH9ANT 39FL51

TENNSCO REI-1048-WK-1 elektroninen nousuputki 48 tuumaa leveys x 10 tuumaa syvyys 600 lbs

Varastossa
Tuote: AH9ANT Malli: REI-1048-WK-1Ristiviite: 39FL51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€362.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen nousuputki
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys10 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus12 "
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.1132
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKantavuusLeveysHinta
TENNSCO REI-1060-WK-1 Elektroninen nousuputki 60 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys 450 paunaa | AH9ANU 39FL52 REI-1060-WK-110 "12 "450 lb60 "€343.93
TENNSCO REI-1072-WK-1 Elektroninen nousuputki 72 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys 350 paunaa | AH9ANV 39FL53 REI-1072-WK-110 "12 "350 lb72 "€357.58
Tarjouspyyntö
TENNSCO REI-1096-WK-1 Elektroninen nousuputki 96 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys 300 paunaa | AH9ANW 39FL54 REI-1096-WK-110 "12 "300 lb96 "€429.96
Tarjouspyyntö
TENNSCO REI-18-1560-WK-1 Elektroninen nousuputki 60 tuuman leveys x 15 tuuman syvyys 450 paunaa | AH9ANX 39FL55 REI-18-1560-WK-115 "18 "450 lb60 "€384.80
TENNSCO REI-18-1572-WK-1 Elektroninen nousuputki 72 tuuman leveys x 15 tuuman syvyys 350 paunaa | AH9ANY 39FL56 REI-18-1572-WK-115 "18 "350 lb72 "€402.75
Tarjouspyyntö
TENNSCO REI-18-1596-WK-1 Elektroninen nousu 96 tuumaa leveys x 15 tuumaa syvyys 300 paunaa | AH9ANZ 39FL57 REI-18-1596-WK-115 "18 "300 lb96 "€456.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO REI-1048-WK-1 elektroninen nousuputki 48 tuumaa leveys x 10 tuumaa syvyys 600 lbs
€362.53 / yksikkö