TENNSCO OS7220LG säilytyskaappi vaaleanharmaa 24 tuuman syvyys x 72 tuuman korkeus 5 hyllyä AH9BMV 39FT67

TENNSCO OS7220LG säilytyskaappi vaaleanharmaa 24 tuumaa syvyys x 72 tuumaa korkeus 5 hyllyä

Tuote: AH9BMV Malli: OS7220LGRistiviite: 39FT67
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriVaaleanharmaa
Kaapin syvyys24 "
Kaapin korkeus72 "
Kaapin leveys36 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
KorkeusalueKoko korkeus
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä5
Ovien lukumäärä0
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyn kapasiteetti200 lb
VahvuusluokitusKaupallinen
TyyliYhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.2464
Laivan korkeus (cm)188.72
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)97.79
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana pyörät: Ei
    • Rakennustapa: hitsattu
    • Lukituskaappi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriHinta
TENNSCO OS7214BK Säilytyskaappi Musta 36 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 5 hyllyä | AH9BKU 39FT20 OS7214BKMusta-
Tarjouspyyntö
TENNSCO OS7214LG säilytyskaappi vaaleanharmaa 18 tuuman syvyys x 72 tuuman korkeus 200 paunaa AH9BKV 39FT21 OS7214LGVaaleanharmaa-
Tarjouspyyntö
TENNSCO OS7214MG Säilytyskaappi keskiharmaa 18 tuuman syvyys x 72 tuuman korkeus | AH9BKW 39FT22 OS7214MGKeskikokoinen harmaa-
Tarjouspyyntö
TENNSCO OS7214PY Säilytyskaappi samppanja / kitti 36 tuuman leveys 5 hyllyä AH9BKX 39FT23 OS7214PYSamppanja / kitti-
Tarjouspyyntö
TENNSCO OS7214SD -kaappihiekka 36 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 72 tuuman korkeus 5 hyllyä | AH9BKY 39FT24 OS7214SDHiekka-
Tarjouspyyntö
TENNSCO OS7220BK säilytyskaappi, musta 24 tuuman syvyys x 72 tuuman korkeus5 hyllyä AH9BMU 39FT66 OS7220BKMusta-
Tarjouspyyntö
TENNSCO OS7220MG Säilytyskaappi keskikokoinen harmaa 72 tuuman korkeus 5 hyllyä | AH9BMW 39FT68 OS7220MGKeskikokoinen harmaa-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO OS7220LG säilytyskaappi vaaleanharmaa 24 tuumaa syvyys x 72 tuumaa korkeus 5 hyllyä