Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO MBS-1524 Mobile Workbench Shelf 3/4 x 15 x 23 Inch Gry | AF4QGB 9FAP6

TENNSCO MBS-1524 siirrettävä työpöytähylly 3/4 x 15 x 23 tuumaa Gry

Varastossa
Tuote: AF4QGB Malli: MBS-1524Ristiviite: 9FAP6
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
€58.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobile Workbench Shelf
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus3 / 4 "
Kokonaispituus23 "
kokonaisleveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO MBS-1524 siirrettävä työpöytähylly 3/4 x 15 x 23 tuumaa Gry
€58.97 / yksikkö