TENNSCO MB-2530-C Work Center 2 -ovi | AF2VUA 6YE44

TENNSCO MB-2530-C 2-ovinen työkeskus

Varastossa
Tuote: AF2VUA Malli: MB-2530-CRistiviite: 6YE44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,194.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva työkeskus
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
Oven kaapin syvyys25 "
Oven kaapin korkeus32 "
Oven kaapin leveys30 "
Laatikon syvyys22 "
Laatikon kuormitusluokitus50 lb
Laatikon leveys12.625 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20
KahvaUpotettu lukitus
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus33 "
kokonaisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.85
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)76.71
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräKokonaispituusHinta
TENNSCO MB-3-2545 Work Center 3 -laatikko | AF2VTX 6YE41 MB-3-2545148 "€2,582.72
TENNSCO MB-4-2545 Work Center 2 -ovi | AF2VTY 6YE42 MB-4-2545248 "€2,143.08
TENNSCO MB-2530-BB Work Center 1 -ovi | AF2VTZ 6YE43 MB-2530-BB133 "€1,872.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO MB-2530-C 2-ovinen työkeskus
€1,194.39 / yksikkö