TENNSCO MB-3-2545 Work Center 3 -laatikko | AF2VTX 6YE41

TENNSCO MB-3-2545 Työkeskuksen 3 laatikko

Varastossa
Tuote: AF2VTX Malli: MB-3-2545Ristiviite: 6YE41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,379.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva työkeskus
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
Oven kaapin syvyys24 "
Oven kaapin korkeus32 "
Oven kaapin leveys15 "
Laatikon syvyys22 "
Laatikon korkeus(2) 4-1/2", (1) 9-1/2"
Laatikon kuormitusluokitus50 lb
Laatikon leveys12.625 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20
KahvaUpotettu lukitus
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä1
Laatikoiden lukumäärä3
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 139.71
Laivan korkeus (cm)121.16
Laivan pituus (cm)127.51
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräKokonaispituusHinta
TENNSCO MB-4-2545 Work Center 2 -ovi | AF2VTY 6YE42 MB-4-2545248 "€1,938.64
TENNSCO MB-2530-BB Work Center 1 -ovi | AF2VTZ 6YE43 MB-2530-BB133 "€1,724.49
TENNSCO MB-2530-C Work Center 2 -ovi | AF2VUA 6YE44 MB-2530-C233 "€1,100.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO MB-3-2545 Työkeskuksen 3 laatikko
€2,379.12 / yksikkö