Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO ES-12 -lisähylly 36 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys x 1 tuuman korkeus | AH9AUN 39FM66

TENNSCO ES-12 lisähylly 36 tuuman leveys x 12 tuumaa syvyys x 1 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH9AUN Malli: ES-12Ristiviite: 39FM66

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähylly
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus1"
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
TENNSCO ES-18 lisähylly 36 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 1 tuuman korkeus | AH9AUP 39FM67 ES-1818 "€63.17
TENNSCO ES-24 lisähylly 36 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 1 tuuman korkeus | AH9AUQ 39FM68 ES-2424 "€70.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ES-12 lisähylly 36 tuuman leveys x 12 tuumaa syvyys x 1 tuuman korkeus
€49.42 / yksikkö