Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO ES-24 lisähylly 36 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 1 tuuman korkeus | AH9AUQ 39FM68

TENNSCO ES-24 lisähylly 36 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 1 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH9AUQ Malli: ES-24Ristiviite: 39FM68

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähylly
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus1"
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.86
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
TENNSCO ES-12 -lisähylly 36 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys x 1 tuuman korkeus | AH9AUN 39FM66 ES-1212 "€49.42
TENNSCO ES-18 lisähylly 36 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 1 tuuman korkeus | AH9AUP 39FM67 ES-1818 "€63.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ES-24 lisähylly 36 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 1 tuuman korkeus
€70.68 / yksikkö