Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO EB-12 SND Päätykaapin pohja 12 tuumaa beige | AF6ARM 9UDF0

TENNSCO EB-12 SND-lokeron pohja, 12 tuumaa beige

Varastossa
Tuote: AF6ARM Malli: EB-12 SNDRistiviite: 9UDF0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykaapin pohja
VäriHiekka
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys12 "
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys12 "
AlaluokkaPäätepohja
eläinyksi
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)4.14
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)45.09
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TENNSCO EB-12 MED GREY Päätykaapin pohja 12 tuumaa harmaa | AF4YJZ 9PX56 EB-12 MED HARMAAHarmaa€20.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO EB-12 SND-lokeron pohja, 12 tuumaa beige
€20.00 / yksikkö