TENNSCO DWR-7218-2MG Säilytyskaappi keskiharmaa 36 tuuman leveys x 72 tuuman korkeus 2 hyllyä | AH9BDR 39FP78

TENNSCO DWR-7218-2MG säilytyskaappi keskiharmaa 36 tuumaa leveys x 72 tuumaa korkeus 2 hyllyä

Tuote: AH9BDR Malli: DWR-7218-2MGRistiviite: 39FP78
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,481.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriKeskikokoinen harmaa
Kaapin syvyys18 "
Kaapin korkeus72 "
Kaapin leveys36 "
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahva tyyliKeinu
KorkeusalueKoko korkeus
Laatikon syvyys17-15 / 16 "
Sisällä laatikon korkeus11 "
Sisällä laatikon leveys36 "
LukitusmekanismiAvain
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä2
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä2
Hyllyn kapasiteetti150 lb
VahvuusluokitusKaupallinen
TyyliYhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)188.72
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)97.79
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana pyörät: Ei
    • Rakennustapa: hitsattu
    • Lukituskaappi: Kyllä
    • Lukituspisteet: 3 pistettä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriKaapin korkeusLukitusmekanismiLaatikoiden lukumääräHyllyn kapasiteettiHinta
TENNSCO DWR-7218-2SD -kaappihiekka 36 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys 2 hyllyä | AH9BDQ 39FP77 DWR-7218-2SDHiekka72 "Avain2150 lb€1,481.33
Tarjouspyyntö
TENNSCO JAN6618DHBK Säilytyskaappi musta 3-pisteinen lukko 64 tuuman korkeus | AH9BGP 39FR46 JAN6618DHBKMusta64 "Avain-75 lb€978.15
TENNSCO JAN6618DHMG Säilytyskaappi Keskiharmaa 3-pisteinen lukko 18 tuuman syvyys x 64 tuuman korkeus | AH9BGR 39FR48 JAN6618DHMGKeskikokoinen harmaa64 "Avain-75 lb€968.28
TENNSCO JAN6618DHPY Säilytyskaappi samppanja / kitti 64 tuuman korkeus 3-pt lukko | AH9BGT 39FR49 JAN6618DHPYSamppanja / kitti64 "Avain-75 lb€1,042.53
TENNSCO JAN6618DHSD Säilytyskaappi 3-pisteinen lukko 18 tuuman syvyys x 64 tuuman korkeus | AH9BGU 39FR50 JAN6618DHSDHiekka64 "Avain-75 lb€1,042.53
TENNSCO JAN6618ELBK Säilytyskaappi Musta elektroninen lukko 64 tuuman korkeus | AH9BGV 39FR51 JAN6618ELBKMusta36 "Elektroninen näppäimistö-75 lb€1,126.11
TENNSCO JAN6618ELLG säilytyskaappi vaaleanharmaa elektroninen lukko 64 tuuman korkeus | AH9BGW 39FR52 JAN6618ELLGVaaleanharmaa36 "Elektroninen näppäimistö-75 lb€1,192.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO DWR-7218-2MG säilytyskaappi keskiharmaa 36 tuumaa leveys x 72 tuumaa korkeus 2 hyllyä
€1,481.33 / yksikkö