TENNSCO CVDJ1842A SAND Counter Korkeus Säilytyskaappi Clearview | AF6AHA 9U647

TENNSCO CVDJ1842A SAND Counter Korkeus Säilytyskaappi Clearview

Varastossa
Tuote: AF6AHA Malli: CVDJ1842A SANDRistiviite: 9U647

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,205.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin väriHiekka
OvityyppiClearview
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata20/22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
KahvaKaksinkertainen
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti400 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.1
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoHyllyn kapasiteettiVahvuusluokitusKaapin väriMitataKahvaHinta
TENNSCO CVD2442 MUSTA Laskuri Korkeus Säilytyskaappi Clearview | AF3WRC 8DRC0 CVD2442 MUSTA36 "KokoonpanematonKokoonpanematon200 lbTeollinenMusta22Kaksinkertainen€1,015.43
TENNSCO CVDJ1842SU LIGHT GREY Counter korkeuden säilytyskaappi Clearview | AF3XFH 8E139 CVDJ1842SU VALON HARMAA48 "koollakoolla400 lbTeollinenVaaleanharmaa20/22Kaksinkertainen€1,523.64
TENNSCO CVD1442 MED GREY Counter korkeuden säilytyskaappi Clearview | AF3XFX 8E326 CVD1442 MED HARMAA36 "KokoonpanematonKokoonpanematon150 lbTeollinenKeskikokoinen harmaa24Yksi€820.88
TENNSCO CVDJ1842A LIGHT GREY Laskukorkeus Varastokaappi Clearview | AF3XLD 8ED42 CVDJ1842A VALON HARMAA48 "KokoonpanematonKokoonpanematon400 lbTeollinenVaaleanharmaa20/22Kaksinkertainen€1,205.86
TENNSCO CVDJ1842A MED GREY Counter korkeuden säilytyskaappi Clearview | AF4BYJ 8PGK3 CVDJ1842A MED HARMAA48 "KokoonpanematonKokoonpanematon400 lbTeollinenKeskikokoinen harmaa20/22Kaksinkertainen€1,205.86
TENNSCO CVDJ2442A LIGHT GREY Laskukorkeus säilytyskaappi Clearview | AF4CMD 8PN59 CVDJ2442A VALON HARMAA48 "KokoonpanematonKokoonpanematon400 lbTeollinenVaaleanharmaa20/22Kaksinkertainen€1,492.80
TENNSCO CVD1842 SAND -laskurikorkki Clearview | AF4CND 8PP52 CVD1842 Hiekka36 "KokoonpanematonKokoonpanematon150 lbTeollinenHiekka22Kaksinkertainen€980.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO CVDJ1842A SAND Counter Korkeus Säilytyskaappi Clearview
€1,205.86 / yksikkö