TENNSCO BX818 laatikkolaatikko 17 x 8-1 / 4 x 4-9 / 16 tuumaa harmaa | AB3WAE 1VL75

TENNSCO BX818 vetolaatikko 17 x 8-1/4 x 4-9/16 tuumaa harmaa

Varastossa
Tuote: AB3WAE Malli: BX818Ristiviite: 1VL75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€24.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikko
VäriHarmaa
Materiaali22 ga. Teräs
Ulkopuolella4 9 / 16 "
Ulkopituus17 "
Ulkopuolinen leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.55
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
TENNSCO BX1112 laatikkolaatikko 11 x 11-1 / 8 x 4-9 / 16 tuumaa harmaa | AB3VZZ 1VL70 BX111211 "11.125 "€25.54
TENNSCO BX1118 laatikkolaatikko 17 x 11-1 / 8 x 4-9 / 16 tuumaa harmaa | AB3WAA 1VL71 BX111817 "11.125 "€29.90
TENNSCO BX512 laatikkolaatikko 11 x 5-1 / 2 x 4-9 / 16 tuumaa harmaa | AB3WAB 1VL72 BX51211 "5.5 "€17.22
TENNSCO BX518 Laatikkolaatikko 17 x 5-1/2 x 4-9/16 tuumaa harmaa | AB3WAC 1VL73 BX51817 "5.5 "€20.74
TENNSCO BX812 laatikkolaatikko 11 x 8-1 / 4 x 4-9 / 16 tuumaa harmaa | AB3WAD 1VL74 BX81211 "8.25 "€20.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO BX818 vetolaatikko 17 x 8-1/4 x 4-9/16 tuumaa harmaa
€24.49 / yksikkö